Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Living Light /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTILNC4804PR
Cod. Produttore
LNC4804PR
Cod. EAN
8005543422113

Informazioni di prodotto

LL - placca 4P bianco perla

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
placca AIR 4 moduli - bianco perla - materiale metallo

adatto per installazione a incasso

senza alogeni

codice RAL (simile)

9010

larghezza

142 mm

profondità

4.75 mm

numero di unità

1

altezza

86 mm

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

numero di unità verticali

1

numero di unità orizzontali

1

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

direzione di montaggio

orizzontale

esecuzione della superficie

opaco

colore

Bianco

materiale

metallo

superficie

verniciato

resistenza agli urti

IK00

montaggio a incasso

Produttore

Placca AIR 4 moduli bianco perla

(pz.)