Prodotti / Distribuzione elettrica / Casse e Centralini / Cassette e Quadri Modulari Civili /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW44001
Cod. Produttore
GW44001
Cod. EAN
8011564013667

Informazioni di prodotto

CASSETTA DI DERIVAZIONE CON COPERCHIO BASSO A PRESSIONE - IP44 -DIMENSIONI INTERNE Ø 65X35 - PARETI CON PASSACAVI - GRIGIO RAL 7035
Serie 44 CE - Cassette di derivazione stagne, da parete, in tecnopolimero - Cassette stagne con grado di protezione fino ad IP56 per derivazioni ordinarie, impieghi speciali e industriali. Realizzate in tecnopolimero GWT 650°C (materiale Halogen Free) e GWT 960°C. 11 grandezze con pareti lisce o passacavi ad ingresso rapido. Coperchi alti o bassi, ciechi o trasparenti con viti tradizionali o ad ¼ di giro. Disponibili anche con fondo ad alta capienza per realizzare impianti ad alta elettrificazione grazie all'ingresso di tubi fino a Ø50mm.

forma

tondo

tipo di montaggio

montaggio a parete/soffitto

profondità

40.5 mm

numero di ingressi

4

tipo di passaggio nella scatola

membrana graduata ritagliabile

materiale

plastica

senza alogeni

superficie

non trattato

grado di protezione (IP)

IP44

coperchio

non trasparente

fissaggio del coperchio

da fissare a scatto

esecuzione coperchio

coperchio a diaframma cieco

temperatura d’esercizio

-25 °C 60 °C

temperatura di impiego

-25 °C 60 °C

Serie

BUILDING_BOX,CE_SCATOLE_STAGNE

diametro

74 mm

colore

grigio

Produttore

Cassetta di derivazione con coperchio basso a pressione IP44 diametro 65mm con pareti passacavi

(pz.)