Prodotti / Civile residenziale /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW48207
Cod. Produttore
GW48207
Cod. EAN
8011564027282

Informazioni di prodotto

CASSETTA DI DERIVAZIONE E CONNESSIONE AFFIANCABILE PER MONTANTI - DIMENSIONI 260X260X121 - COPERCHIO BASSO PIOMBABILE - BIANCO RAL9016
Serie 48 - Sistema di cassette di derivazione da incasso - Il sistema è costituito da tre serie: Serie 48 PT / PT DIN con guida DIN integrata sul fondo, conformi alla Norma CEI 23-48, ideali per predisposizione ed alloggiamento moduli domotici; Serie 48 CM - cassette di derivazione e connessione di grande capacità , ideali per montanti; Serie 48 PTC - componibili, stagne IP55, per derivazione, comando e distribuzione - ideali per locali interni soggetti ad improvvisi spruzzi d'acqua. Tutte in tecnopolimero Halogen Free.

tipo di montaggio

incassato

forma

quadrato

forma costruttiva

scatola/cassetta di giunzione

accoppiabile

lunghezza

260 mm

larghezza

260 mm

profondità

121 mm 121 mm

fissaggio degli apparecchi

avvitare

con viti

passaggio scatola tramite foro sfondabile

inserimento dal retro

materiale

plastica

senza alogeni

superficie

non trattato

grado di protezione (IP)

IP40

coperchio

non trasparente

fissaggio del coperchio

avvitato

piombabile

Serie

BUILDING_BOX,PT_CASSETTE_DERIVAZ_

colore

rosso

esecuzione coperchio

coperchio di montaggio

Produttore

Cassetta Montanti 260X260X121 Cop.B Gewiss S.P.A

(pz.)