Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori / Scatole di derivazione da incasso ed accessori /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW24228
Cod. Produttore
GW24228
Cod. EAN
8011564055124

Informazioni di prodotto

COPERCHIO ALTO PER SCATOLA INCASSO - 3 POSTI - IP 40 - COPERCHIO FINESTRATO - BIANCO NUVOLA
Serie 24 SC - Scatole da incasso, da parete e da pavimento per serie civili - Estesa gamma di scatole da parete e da incasso per serie civili ad elevata robustezza meccanica e di accessori a corredo: setti separatori, elementi di giunzione, scudo paramalta ecc.. Completa la gamma la linea di torrette per installazioni a pavimento, personalizzabili nella capienza, nelle finiture estetiche esterne e nell'equipaggiamento interno (accettano frutti della serie System e dispositivi da guida DIN).

lunghezza

130 mm

larghezza

90 mm

profondità

30 mm

forma

rettangolare

tipo di fissaggio

coperchio per fissaggio a vite

materiale

plastica

con viti

Serie

BUILDING_BOX,SCATOLE_SERIE_CIVILI

colore

Bianco

Produttore

Coperchio Alto Scatola Inc.3P.Prefo Gewiss S.P.A

(pz.)