Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW48247
Cod. Produttore
GW48247
Cod. EAN
8011564027343

Informazioni di prodotto

COPERCHIO BASSO PIOMBABILE ANTIURTO PER CASSETTE PER MONTANTI - DIMENSIONE 260X260
Serie 48 - Sistema di cassette di derivazione da incasso - Il sistema è costituito da tre serie: Serie 48 PT / PT DIN con guida DIN integrata sul fondo, conformi alla Norma CEI 23-48, ideali per predisposizione ed alloggiamento moduli domotici; Serie 48 CM - cassette di derivazione e connessione di grande capacità , ideali per montanti; Serie 48 PTC - componibili, stagne IP55, per derivazione, comando e distribuzione - ideali per locali interni soggetti ad improvvisi spruzzi d'acqua. Tutte in tecnopolimero Halogen Free.

lunghezza

260 mm

per lunghezza scatola/cassetta

260 mm

larghezza

260 mm

per larghezza scatola/cassetta

260 mm

forma

quadrato

tipo di fissaggio

coperchio per fissaggio a vite

esecuzione

coperchio di montaggio

materiale

plastica

senza alogeni

con viti

piombabile

Serie

BUILDING_BOX,PT_CASSETTE_DERIVAZ_

colore

Bianco

Produttore

Coperchio Basso Cassetta Mont.260X2 Gewiss S.P.A

(pz.)