Prodotti / Distribuzione elettrica / Casse e Centralini / Cassette e Quadri Modulari Civili /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW40610
Cod. Produttore
GW40610
Cod. EAN
8011564062535

Informazioni di prodotto

QUADRO DI DISTRIBUZIONE CON PANNELLI FINESTRATI E TELAIO ESTRAIBILE - PORTA TRASPARENTE FUMÉ - (18X3) 54 MODULI IP40
Serie 40 CDi - Centralini e quadri di distribuzione da incasso - L'offerta più ampia di centralini e quadri di distribuzione da incasso oggi disponibile sul mercato. Sette famiglie studiate per offrire soluzioni in ambito residenziale e terziario avanzato, disponibili anche in materiale Halogen Free. Versioni da 2 a 72 moduli, gradi di protezione da IP40 a IP55 e specifiche versioni anche per cartongesso. Inoltre, l'offerta prevede i centralini QDSA (Quadri Distribuzione Segnali di Appartamento) in versione compatta (36 moduli) e completa (54 moduli), entrambi conformi a quanto suggerito dalla guida CEI 306-2.

tipo di montaggio

incassato

numero di file

3

larghezza in unità di suddivisione

18

tipo di copertura

porta

esecuzione coperchio

con taglio

coperchio/porta trasparente

materiale della scatola

plastica

altezza

680 mm

larghezza

465 mm

profondità

120 mm

profondità di incasso

95 mm

profondità interna

120 mm

barra DIN

numero RAL

9016

grado di protezione (IP)

IP40

Serie

BUILDING_BOX,CENT__QUADRI_INCASSO

colore

Bianco

Produttore

Quadro Dis.Inc.P.Fume 54M.(18X3) Ip Gewiss S.P.A

(pz.)