Prodotti / Distribuzione elettrica /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW40609PM
Cod. Produttore
GW40609PM
Cod. EAN
8011564801899

Informazioni di prodotto

CENTRALINO PROTETTO - GREEN WALL - PER PARETI MOBILI E CARTONGESSO - PORTA TRASPARENTE FUMÉ CON TELAIO ESTRAIBILE - 36 (18X2) MODULI IP40
Serie GREEN WALL - Sistema da incasso per pareti leggere e cartongesso - Il più completo sistema di contenitori per pareti leggere e cartongesso; soluzioni brevettate Gewiss. Realizzato con tecnopolimeri Halogen Free e GWT 850°C. La serie comprende centralini e quadri di distribuzione fino a 72M; cassette di derivazione Serie 48 PTDIN GREENWALL con guida DIN integrata sul fondo, conformi alla Norma CEI 23-49, ideali per predisposizione e installazione di dispositivi domotici; scatole per serie civili e cassette per prese interbloccate.

tipo di montaggio

parete forata

numero di file

2

larghezza in unità di suddivisione

18

tipo di copertura

porta

esecuzione coperchio

con taglio

coperchio/porta trasparente

materiale della scatola

plastica

altezza

505 mm

larghezza

465 mm

profondità

101 mm

profondità di incasso

85 mm

profondità interna

101 mm

barra DIN

numero RAL

9016

grado di protezione (IP)

IP40

Serie

BUILDING_BOX,SISTEMA_GREEN_WALL

colore

Bianco

Produttore

Quadro Pm P.Fume 36M.(18X2) Ip40 Gr Gewiss S.P.A

(pz.)