Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VIV53324
Cod. Produttore
V53324
Cod. EAN
8007352509917

Informazioni di prodotto

Scatola inc. centr. estetico 24M azzurro
Scatola da incasso per centralino estetico 24 moduli (GW 650 °C) per pareti in muratura, azzurro. Dimensioni 316x423x80 mm

numero di moduli

24

numero di ingressi per conduttori

14

numero di file

2

tipo di montaggio

incassato

grado di protezione (IP)

IP40

classe di protezione

II

larghezza in unità di suddivisione

24

altezza

423 mm

larghezza

316 mm

profondità

80 mm

profondità di incasso

80 mm

profondità interna

79 mm

Produttore

Scatola Inc. Centr. Estetico 24M Az Vimar

(pz.)