Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori / Scatole di derivazione stagne da esterno /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLENN05001
Cod. Produttore
ENN05001
Cod. EAN
3295150050013

Informazioni di prodotto

Scatole derivazione MUREVA IP55 60x40 entr stagne
CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La scatola di derivazione rotonda da parete, codice ENN05001, è dotata di 4 entrate stagne da 4 x 20 mm e un coperchio con chiusura a scatto senza viti. Colore: grigio. Dimensioni: diametro 72 mm, profondità 50 mm. Sono inclusi tappi copriviti a garanzia del doppio isolamento. Resistenza agli urti IK07. Resistenza al fuoco 650°C. Materiale: corpo ABS (acrilonitrile butadiene-stirene), copertura PP (polipropilene), entrate stagne SBS (stirene butadiene stirene).L'elevato grado di protezione IP55, garantisce installazioni sicure in ambienti con condizioni difficili, sia all'interno che all'esterno, esposti ad umidità e polvere, come quelli dell'industria, delle fattorie, dei parcheggi o persino del bagno di casa. Mureva è la soluzione ideale per applicazioni in luoghi umidi o polverosi, senza preoccuparsi sulla sicurezza dell'installazione. Le scatole Mureva di Schneider Electric soddisfano pienamente qualunque requisito di sicurezza. Grazie alla facilità d'installazione, alla tenuta del fissaggio e ai materiali privi di alogeni, tutte le installazioni da parete possono essere realizzate rispondendo a ogni esigenza d'impianto in totale sicurezza. Si possono equipaggiare in base alle proprie esigenze specifiche o acquistare come scatole di derivazione complete. Con le forniture elettriche Mureva a portata di mano, nessun lavoro sarà troppo impegnativo! A volte serve elettricità là dove non è possibile installarla, come in luoghi umidi o polverosi o il cui progetto non prevedeva la presenza di elettricità. Nessun problema! Le scatole Mureva di Schneider Electric soddisfano pienamente qualunque requisito di sicurezza. Grazie alla facilità d'installazione, alla tenuta del fissaggio e ai materiali privi di alogeni, tutte le installazioni da parete possono essere realizzate rispondendo a ogni esigenza d'impianto in totale sicurezza.

diametro

72 mm

profondità

50 mm

larghezza

72 mm

superficie

non trattato

fissaggio del coperchio

da fissare a scatto

Prodotti Green

Si

Serie

Mureva

sezione max. del conduttore

20 mm²

temperatura di impiego

-25 °C

lunghezza

72 mm

numero di ingressi

4

resistente alle intemperie

esecuzione coperchio

coperchio a diaframma cieco

tipo di passaggio nella scatola

membrana di tenuta

per diametro del tubo

20 mm

colore

grigio

senza alogeni

forma

tondo

tipo di montaggio

montaggio a parete/soffitto

materiale

plastica

Produttore

Schneider Scatola di derivazione 60X40

(pz.)