Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI02646
Cod. Produttore
02646
Cod. EAN
8007352038448

Informazioni di prodotto

Coperchio rotondo ø94mm +griffe bianco
Coperchio rotondo ø 94 mm con griffe per scatole ø 75-85 mm, urea, bianco

forma

rettangolare

tipo di fissaggio

coperchio per fissaggio a vite

esecuzione

coperchio a diaframma cieco

materiale

plastica

colore

Bianco

diametro

94 mm

lunghezza

94 mm

larghezza

94 mm

con viti

senza alogeni

Produttore

Coperchio rotondo ø 94 mm con griffe bianco

(pz.)