Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Living Light /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIN4911AHN
Cod. Produttore
N4911AHN
Cod. EAN
8005543418086

Informazioni di prodotto

Light - copritasto su giu 1 mod

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Copritasto Livinglight a 2 funzioni con lente illuminabile - con serigrafia SU GIU\' - 1 modulo - bianco.

finestra di controllo/uscita luce

senza alogeni

codice RAL (simile)

9016

adatto per grado di protezione (IP)

IP21

esecuzione della superficie

opaco

superficie

non trattato

tipo di fissaggio

fissaggio a morsetto

impiego

interruttore/tasto

materiale

plastica

stampa/marcatura

altra marcatura

esecuzione

bilico in due parti

qualità del materiale

materiale termoplastico

colore

Bianco

altezza

45

profondità

5.3

larghezza

22.5

Produttore

Copritasto a 2 funzioni con lente illuminabile 1 modulo bianco

(pz.)