Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar Plana /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI14066
Cod. Produttore
14066
Cod. EAN
8007352117334

Informazioni di prodotto

Due pulsanti indipend.1P NO+NO10A bianco
Due pulsanti indipendenti 1P NO + 1P NO 10 A 250 V~, bianco. Consentono la chiusura dei due circuiti e quindi non sono adatti all'inversione di marcia di motori (tapparelle, cancelli, etc.)

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

numero di poli

1

corrente di dimensionamento

10 A

tensione nominale

250 V

numero di bascule di azionamento

2

composizione

dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti

tipo di comando

pulsante

contatti

1 contatto di chiusura

tipo di montaggio

incassato

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

brillante

colore

Bianco

adatto per grado di protezione (IP)

IP40

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

39 mm

codice RAL (simile)

9003

casella di testo/superficie di marcatura

senza alogeni

Produttore

Due pulsanti indipendenti 1P NO + NO 10A bianco Plana

(pz.)