Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Pulsantiere e accessori /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI351021
Cod. Produttore
351021
Cod. EAN
8005543449585

Informazioni di prodotto

frontale porter base 2 pulsanti allmetal

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Frontale fonico base con 2 pulsanti di chiamata su fila singola SFERA New finitura Allmetal

senza alogeni

adatto per installazione a incasso

numero di unità verticali

1

profondità

10 mm

codice RAL (simile)

7040

numero di unità orizzontali

1

altezza

91 mm

numero di unità

1

larghezza

114 mm

colore

alluminio

direzione di montaggio

verticale

qualità del materiale

materiale termoplastico

materiale

plastica

esecuzione della superficie

opaco

grado di protezione (IP)

IP20

resistenza agli urti

IK07

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

1

montaggio a incasso

Produttore

Frontale fonico base con 2 pulsanti di chiamata su fila singola SFERA New finitura Allmetal