Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Living Light /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTINT4002N
Cod. Produttore
NT4002N
Cod. EAN
8005543419830

Informazioni di prodotto

LL - interruttore 2P 16A 1m tech

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
interruttore 2P 16 AX 250 Vac - Tech

senza alogeni

numero di bascule di azionamento

1

codice RAL (simile)

9006

profondità dell'apparecchio

25 mm

corrente di dimensionamento

16 A

corrente di commutazione per lampade fluorescenti

16 AX

tensione nominale

250 V

materiale

plastica

colore

alluminio

illuminazione

no

qualità del materiale

materiale termoplastico

composizione

elemento base con piastra di copertura centrale

tipo di illuminazione

non fornito

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

esecuzione della superficie

brillante

tipo di comando

bascula/tasto

superficie

verniciato

tipo di circuito

interruttore bipolare

casella di testo/superficie di marcatura

no

tipo di montaggio

incassato

tipo di collegamento

morsetto a vite

resistenza agli urti

non disponibile

profondità di incasso

26.5 mm

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

Produttore

Interruttore 1 modulo 2P 16 AX 250 Vac tech

(pz.)