Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIA5011
Cod. Produttore
A5011
Cod. EAN
8012199498058

Informazioni di prodotto

matix magic - interruttore 2P 16A

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
interruttore 2P 16A 250V ac - colore avorio

senza alogeni

profondità dell'apparecchio

37 mm

profondità di incasso

37 mm

numero di bascule di azionamento

1

tensione nominale

250 V

codice RAL (simile)

9001

larghezza dell'apparecchio

23.4 mm

corrente di commutazione per lampade fluorescenti

16 AX

corrente di dimensionamento

16 A

altezza dell'apparecchio

43.8 mm

tipo di illuminazione

non fornito

colore

Bianco

composizione

elemento base con piastra di copertura centrale

illuminazione

no

tipo di montaggio

incassato

tipo di circuito

interruttore bipolare

tipo di comando

bascula/tasto

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

superficie

non trattato

qualità del materiale

materiale termoplastico

materiale

plastica

esecuzione della superficie

brillante

casella di testo/superficie di marcatura

no

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

resistenza agli urti

non disponibile

Produttore

Interruttore 1 modulo 2P 16A 250V ac avorio

(pz.)