Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIL4004N
Cod. Produttore
L4004N
Cod. EAN
8005543419335

Informazioni di prodotto

LL - invertitore 16A 1m antracite

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
invertitore 1P illuminabile 16 AX 250 Vac

senza alogeni

profondità dell'apparecchio

25 mm

corrente di commutazione per lampade fluorescenti

16 AX

tensione nominale

250 V

numero di bascule di azionamento

1

corrente di dimensionamento

16 A

codice RAL (simile)

7016

colore

antracite

tipo di circuito

interruttore incrociato

tipo di montaggio

incassato

illuminazione

no

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

composizione

elemento base con piastra di copertura centrale

casella di testo/superficie di marcatura

no

materiale

plastica

tipo di illuminazione

non fornito

qualità del materiale

materiale termoplastico

esecuzione della superficie

opaco

superficie

non trattato

tipo di collegamento

morsetto a vite

tipo di comando

bascula/tasto

resistenza agli urti

non disponibile

profondità di incasso

27 mm

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

Produttore

Invertitore 1P illuminabile 16 AX 250 Vac antracite

(pz.)