Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIN4005N
Cod. Produttore
N4005N
Cod. EAN
8005543414880

Informazioni di prodotto

LL - pulsante 1P NO 10A 1m bianco

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
pulsante 1P NO 10 A 250 Vac - Bianco

con illuminazione

senza alogeni

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

numero di bascule di azionamento

1

larghezza dell'apparecchio

22 mm

tensione nominale

250 V

codice RAL (simile)

9016

corrente di dimensionamento

10 A

profondità dell'apparecchio

36 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

numero di poli

1

superficie

non trattato

materiale

plastica

composizione

dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti

tipo di montaggio

incassato

colore

Bianco

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

qualità del materiale

materiale termoplastico

tipo di comando

pulsante

esecuzione della superficie

opaco

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

contatti

1 contatto di chiusura

esecuzione

tasto singolo

con lampada di segnalazione

tipo di collegamento

morsetto a vite

numero di contatti di chiusura

1

Produttore

Pulsante 1P NO 10 A 250 Vac bianco

(pz.)