Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar Plana /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI14008.0
Cod. Produttore
14008.0
Cod. EAN
8007352106512

Informazioni di prodotto

Meccanismo pulsante 1P NO 10A
Meccanismo pulsante 1P NO 10 A 250 V~, illuminabile, da completare con tasto 1-2-3 moduli

corrente di dimensionamento

10 A

tensione nominale

250 V

numero di poli

1

numero di bascule di azionamento

1

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

composizione

dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti

esecuzione

tasto singolo

tipo di comando

pulsante

contatti

1 contatto di chiusura

tipo di montaggio

incassato

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

brillante

colore

Bianco

adatto per grado di protezione (IP)

IP40

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

38 mm

codice RAL (simile)

9003

con illuminazione

senza alogeni

casella di testo/superficie di marcatura

Produttore

Meccanismo pulsante 1P NO 10A Plana

(pz.)