Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI19653.74
Cod. Produttore
19653.74
Cod. EAN
8007352439382

Informazioni di prodotto

Placca Classic 3M bianco
Placca Classic 3 moduli, tecnopolimero, bianco

numero di unità

3

numero di unità verticali

1

numero di unità orizzontali

3

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

opaco

colore

Bianco

tipo di fissaggio

fissaggio a morsetto

larghezza

122 mm

altezza

90 mm

profondità

9 mm

larghezza di montaggio

122 mm

codice RAL (simile)

9016

altezza totale

90 mm

direzione di montaggio

orizzontale

grado di protezione (IP)

IP00

casella di testo/superficie di marcatura

esecuzione a filo superficie

adatto per scatola di canale sotterraneo

senza alogeni

adatto per installazione a incasso

adatto per canale da incasso per apparecchi

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3