Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar Idea /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI16733.21
Cod. Produttore
16733.21
Cod. EAN
8007352033603

Informazioni di prodotto

Placca Classica 3M argento
Placca Classica 3 moduli, metallo pressofuso, argento metallizzato

numero di unità orizzontali

3

numero di unità verticali

1

numero di unità

3

materiale

metallo

superficie

verniciato

esecuzione della superficie

brillante

colore

argento

tipo di fissaggio

fissaggio a morsetto

larghezza

120 mm

altezza

82 mm

profondità

9 mm

larghezza di montaggio

120 mm

altezza totale

82 mm

codice RAL (simile)

9023

direzione di montaggio

orizzontale

grado di protezione (IP)

IP00

senza alogeni

casella di testo/superficie di marcatura

esecuzione a filo superficie

adatto per scatola di canale sotterraneo

adatto per installazione a incasso

adatto per canale da incasso per apparecchi

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

Produttore

Placca Classica 3 moduli argento metallizzato Idea

(pz.)