Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Portalampade /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI02174.S
Cod. Produttore
02174.S
Cod. EAN
8007352160644

Informazioni di prodotto

Portalampada E27 ø43mm porc.piastrina90°
Portalampade E27, corpo porcellana, cilindrico ø 43 mm, piastrina di fissaggio a squadra isolante, bianco. Asole di fissaggio ø 4,5x9 mm

esecuzione

portalampada edison

materiale

porcellana

colore

Bianco

portalampada

E27

tipo di fissaggio

fissaggio a vite

Produttore

Portalampade E27 con corpo porcellana cilindrico ø 43 mm F/90 isolante

(pz.)