Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIN4140/16
Cod. Produttore
N4140/16
Cod. EAN
8012199491714

Informazioni di prodotto

light - presa UNEL e bipasso 10/16A

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
presa 2P+T 16A 250 Va.c. - interasse 19mm e 26mm in configurazione bipasso - alveoli protetti; contatti laterali di terra per spine standard tedesco; adatta per: spine standard Italia 2P e 2P+T 10/16A, spine standard tedesco 2P+T 16A - Bianco

frequenza

50 Hz 50 Hz

con funzione loop

con protezione dal contatto incrementata

senza alogeni

profondità dell'apparecchio

41.5 mm

codice RAL (simile)

9016

tensione nominale

250 V

altezza dell'apparecchio

44 mm

larghezza dell'apparecchio

44 mm

numero di unità

1

numero dei moduli (per costruzione modulare)

2

corrente nominale

16 A

colore

Bianco

tipo di collegamento

morsetto a vite

superficie

non trattato

resistenza agli urti

IK00

materiale

plastica

stampa/marcatura

senza stampa

alimentazione elettrica speciale

senza alimentazione elettrica speciale

qualità del materiale

materiale termoplastico

copertura

piastra centrale

tipo di montaggio

incassato

esecuzione della superficie

opaco

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

tipo di fissaggio

fissaggio a scatto

numero di fasi

1

contatto di protezione

Produttore

Presa 2P+T 16A 250 V ac interasse 19mm e 26mm in configurazione bipasso alveoli protetti

(pz.)