Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI5180
Cod. Produttore
5180
Cod. EAN
8012199014784

Informazioni di prodotto

magic - presa bipasso 2P+T 10/16A

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
presa bipasso standard Italia 2P+T 10/16 A 250 Vac con alveoli schermati - interasse 19 e 26 mm

frequenza

45 Hz 55 Hz

con funzione loop

con protezione dal contatto incrementata

senza alogeni

numero di unità

1

altezza dell'apparecchio

42.9 mm

larghezza dell'apparecchio

23.2 mm

profondità dell'apparecchio

36.5 mm

codice RAL (simile)

9001

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

tensione nominale

250 V

corrente nominale

16 A

esecuzione della superficie

brillante

tipo di montaggio

incassato

tipo di collegamento

morsetto a vite

materiale

plastica

copertura

piastra centrale

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

esecuzione

tipo italiano Bipasso

alimentazione elettrica speciale

senza alimentazione elettrica speciale

stampa/marcatura

senza stampa

resistenza agli urti

IK00

superficie

non trattato

colore

Bianco

qualità del materiale

materiale termoplastico

tipo di fissaggio

fissaggio a scatto

numero di fasi

1

contatto di protezione

Produttore

Presa bipasso standard Italia 2P+T 10/16A 250 V ac

(pz.)