Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI20210.B
Cod. Produttore
20210.B
Cod. EAN
8007352314092

Informazioni di prodotto

Presa 2P+T 16A universale bianco
Presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ universale standard italiano P40, bianco - 2 moduli

numero dei moduli (per costruzione modulare)

2

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

stampa/marcatura

senza stampa

tipo di collegamento

morsetto a vite

colore

Bianco

tipo di montaggio

incassato

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

opaco

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

45 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

26 mm

codice RAL (simile)

9016

casella di testo/superficie di marcatura

senza alogeni

con protezione dal contatto incrementata

numero di unità

1

Produttore

Presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ universale bianco Eikon

(pz.)