Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI506LSA
Cod. Produttore
506LSA
Cod. EAN
8012199496559

Informazioni di prodotto

matix - supporto a 6 moduli

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
supporto a 6 moduli - per scatola art. 506L e per placche art. 506L/6A/ e art. AM4806..

con scatola da incasso

con viti

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

6

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

6

tipo di montaggio degli inserti moduli

davanti

tipo di montaggio

fissaggio con vite

direzione di montaggio

orizzontale e verticale

qualità del materiale

materiale termoplastico

materiale

plastica

superficie

non trattato

Produttore

Supporto a 6 moduli per scatola art. 506L e per placche art. 506L/6A/ e art. AM4806

(pz.)