Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI14602
Cod. Produttore
14602
Cod. EAN
8007352108929

Informazioni di prodotto

Supporto 2M +griffe int71
Supporto 2 moduli, con griffe, per scatole da incasso ø 60 mm, componibile con interasse 71 mm

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

2

esecuzione

incassato

tipo di montaggio

fissaggio a uncino

tipo di montaggio degli inserti moduli

davanti

direzione di montaggio

orizzontale e verticale

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

adatto per installazione a incasso

adatto per montaggio in scatola da incasso rotonda 60 mm

montaggio a incasso

Produttore

Supporto per scatole da incasso con griffe a 2 Moduli Plana

(pz.)