Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWDX52025
Cod. Produttore
DX52025
Cod. EAN
8018678005809

Informazioni di prodotto

MANICOTTO PER TUBO PIEGHEVOLE GF - DIAMETRO 25MM
Serie FK - Sistemi di tubi protettivi pieghevoli - Sistema di tubi protettivi corrugati per posa sottotraccia, disponibili in due materiali: PVC e Polipropilene e diverse colorazioni per facilitare l'identificazione delle linee in accordo alle raccomandazioni normative. I pallet sono protetti con film estensibile bianco per evitare l'esposizione delle matasse ai raggi UV e garantire contemporaneamente anche una maggiore resistenza agli agenti atmosferici e una migliore conservazione durante lo stoccaggio esterno.

materiale

plastica

qualità del materiale

PVC

superficie

non trattato

qualità del rivestimento superficiale

non rivestito

esecuzione

a innesto

per diametro del tubo nominale

25 mm

Serie

ACCESS__TUBI_GUAINE,BUILDING_PASS

materiale della guarnizione

senza guarnizione

Produttore

Gewiss giunto per tubo FK GF 25

(pz.)