Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Civile residenziale / Componenti per quadri elettrici / Fascette /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
temperatura di montaggio
0 °C 40 °C
temperatura di impiego
-25 °C 60 °C
senza alogeni
larghezza della banda
8 mm
diametro max. del fascio
38 mm
spessore nastro
1.2 mm
lunghezza nastro
180 mm
forza portante minima
220 N
esecuzione
con dentatura esterna
chiusura a nastro
lingua/punta in plastica
qualità del materiale
poliammide PA
tipo di fissaggio
tassello
superficie
non trattato
materiale
plastica
colore
grigio
temperatura d’esercizio
-25
Cod. Rexel: CF000061 Cod. Produttore: 000061 Cod. EAN: 3599070000616
Cod. Rexel: CF000201 Cod. Produttore: 000201 Cod. EAN: 3599070002016
Cod. Rexel: CF000101 Cod. Produttore: 000101 Cod. EAN: 3599070001019
Cod. Rexel: CF000091 Cod. Produttore: 000091 Cod. EAN: 3599070000913
Cod. Rexel: CF000081 Cod. Produttore: 000081 Cod. EAN: 3599070000814
Cod. Rexel: CF000071 Cod. Produttore: 000071 Cod. EAN: 3599070000715
Cod. Rexel: LE031981 Cod. Produttore: 031981 Cod. EAN: 3245060319816
Cod. Rexel: LE031950 Cod. Produttore: 031950 Cod. EAN: 3245060319502
Cod. Rexel: LE031920 Cod. Produttore: 031920 Cod. EAN: 3245060319205
Cod. Rexel: LE031919 Cod. Produttore: 031919 Cod. EAN: 3245060319199
Cod. Rexel: LE031913 Cod. Produttore: 031913 Cod. EAN: 3245060319137