Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubo Rigido PVC e accessori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLSL43217
Cod. Produttore
SL43217
Cod. EAN
3295150432178

Informazioni di prodotto

Curva a 90° NC16 tubo-tubo IP40 per tubi Ø esterno 16mm - [prezzo per 100 pz]
CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Curva a raggio Schneider dal diametro di 16mm, utilizzabile con entrambe le serie di tubo rigido Tubafroid e Filettabile. Realizzato il Cloruro di Polivinile (PVC) garantisce il grado di protezione IP40 al sistema.

esecuzione

a innesto

angolo del gomito

90

qualità del rivestimento superficiale

non rivestito

superficie lucidata

materiale

plastica

diametro

16 mm

superficie

non trattato

colore

grigio

qualità del materiale

PVC

Serie

Tubi__guaine_e_accessori

Produttore

Curva a raggio Schneider 16mm

(pz.)