Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubo Rigido PVC e accessori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLSL43320
Cod. Produttore
SL43320
Cod. EAN
3606481084583

Informazioni di prodotto

Curva a 90° CI20 IP67 per tubi Ø esterno 20mm - [prezzo per 100 pz]
CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
SL43320 è un tubo rigido ermetico Curva con raggio di curvatura di 90°. Il suo colore è grigio, il materiale è polipropilene e ha un diametro esterno di 20 mm. Con un grado di protezione IP67, è resistente al fuoco per oltre 850 °C. La sua forza dielettrica è 2000 V a 50 Hz per 15 minuti. Ha una resistenza di isolamento superiore a 100 MOhm a 500 V per 1 min. in condizioni di prova. La gamma di tubi e fissaggi Mureva include accessori di fissaggio per canaline, come instaclip, instacavi, clip, ecc. Accessori in bianco per interni e accessori in nero per interni ed esterni. Questa gamma include anche le fascette di installazione in PA12 Rilsan, che sono le più resistenti agli UV, all'umidità o alle sollecitazioni meccaniche.

esecuzione

a innesto

angolo del gomito

90

qualità del rivestimento superficiale

non rivestito

superficie lucidata

materiale

plastica

diametro

20 mm

superficie

non trattato

colore

grigio

Serie

Tubi__guaine_e_accessori

Produttore

Curva a raggio Schneider Iris 20mm

(pz.)