Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
lunghezza
10 mm
dimensione della filettatura metrica
6
materiale
acciaio
con dado
Cod. Rexel: CF000061 Cod. Produttore: 000061 Cod. EAN: 3599070000616
Cod. Rexel: CF000201 Cod. Produttore: 000201 Cod. EAN: 3599070002016
Cod. Rexel: CF000101 Cod. Produttore: 000101 Cod. EAN: 3599070001019
Cod. Rexel: CF000091 Cod. Produttore: 000091 Cod. EAN: 3599070000913
Cod. Rexel: CF000081 Cod. Produttore: 000081 Cod. EAN: 3599070000814
Cod. Rexel: CF000071 Cod. Produttore: 000071 Cod. EAN: 3599070000715
Cod. Rexel: CF556130 Cod. Produttore: 556130 Cod. EAN: 3599075561303
Cod. Rexel: CF556120 Cod. Produttore: 556120 Cod. EAN: 3599075561204
Cod. Rexel: CF556100 Cod. Produttore: 556100 Cod. EAN: 3599075561006
Cod. Rexel: CF558021 Cod. Produttore: 558021 Cod. EAN: 3599075580212
Cod. Rexel: CF558011 Cod. Produttore: 558011 Cod. EAN: 3599075580113
Cod. Rexel: CF558014 Cod. Produttore: 558014 Cod. EAN: 3599075580144
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te