Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Cavi / Cavi Bassa Tensione / Cavi FS17 /
Informazioni di prodotto
N07VK4BLCavo unipolare 4 mm²450/750VPVC blu chiaro 100mt
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
numero di conduttori
1
sezione del conduttore
4
Imballo
Matassa
colore
Blu
Tipo cavo
FS17
Indice CPR
Compatibilità CPR
CPR Compatibile con riferimenti
Codice colore Cavo
BL
Descrizione Colore
Blu RAL5015
Indice confezionamento
M
Campo Applicazione
Energia
Indice Euroclasse
C3
Euroclasse
Cca s3 d1 a3
Codice V isolamento Cavo
Tensione Isolamento Cavo
450/750 V
Indice Posa
F
Tipo Posa
Fissa
Indice flessibilità cavo
Descrizione flessibilità cavo
Flessibile
Cod. Rexel: 9ARE4E4X-4X16B Cod. Produttore: ARE4E4X-4X16B Cod. EAN:
Cod. Rexel: 0ARG16R1X120B Cod. Produttore: 390010001450799 Cod. EAN:
Cod. Rexel: 0ARG16M1X95B Cod. Produttore: 390020001431399 Cod. EAN:
Cod. Rexel: 0ARG16M1X300B Cod. Produttore: 390020001491375 Cod. EAN:
Cod. Rexel: 0ARG16M1X240B Cod. Produttore: 390020001481399 Cod. EAN:
Cod. Rexel: 0ARG16M1X120B Cod. Produttore: 390020001451399 Cod. EAN:
Cod. Rexel: 0FS17-1X1,5MAB Cod. Produttore: P9001200301 Cod. EAN: 8009929762091
Cod. Rexel: 0FS17-1X1,5GRFT Cod. Produttore: P9001200504 Cod. EAN: 8032877383063
Cod. Rexel: 0FS17-1X1,5BSFT Cod. Produttore: P9001200204 Cod. EAN:
Cod. Rexel: 0FS17-1X1BIE Cod. Produttore: 011280001190815 Cod. EAN: 8032877383629
Cod. Rexel: 0FS17-1X1ARE Cod. Produttore: 011280001190915 Cod. EAN: 8032877383117
Cod. Rexel: 0FS17-1X1,5BNM Cod. Produttore: P9001201680 Cod. EAN:
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te