Prodotti / Cavi / Cavi Bassa Tensione / Cavi FS17 /

Cod. Rexel
0FS17-1X4NEM
Cod. Produttore
011280001250110
Cod. EAN
8032877384299

Informazioni di prodotto

N07VK4NE Cavo unipolare 4 mm²450/750VPVC Nero100mt

Documentazione tecnica

CAVO FS17 450/750V 1X4 NE MATASSA
Cavo per energia isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR).

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

4

Imballo

Matassa

colore

Nero

Tipo cavo

FS17

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

NE

Descrizione Colore

Nero

Indice confezionamento

M

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C3

Euroclasse

Cca s3 d1 a3

Codice V isolamento Cavo

4

Tensione Isolamento Cavo

450/750 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Produttore

CAVO FS17 450/750V 1X4 NERO MATASSA

(m) Quantità minima: 100 m
Qta imballo: 100 m