Prodotti / Canalizzazioni / Accessori /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB03216
Cod. Produttore
B03216
Cod. EAN
8015892032161

Informazioni di prodotto

APM 22X10 W ANG.PIA.MINI

Documentazione tecnica

APM 22x10 W Angolo piano per minicanali TMC/TMU BIANCO

angolo

0 ° 90 °

larghezza

22 mm

numero RAL

9001

senza alogeni

altezza

10 mm

materiale

plastica

Produttore

Angolo piano per minicanali TMC e TMU

(pz.)