Chiamaci 030.3512170

Benvenuti su Rexel

Offerta

Climatizzatore Samsung Wifi unità interna AR5500M 12000btu

Codice Prodotto: AR12KSWNAWKNET

  • BTU: 12000
  • Classe energetica raffreddamento: A++
  • Classe energetica riscaldamento: A+
  • Colore: Bianco
  • Dimensioni (LxHxP mm): 826x261x261
  • Gas Refrigerante: R410A
  • Potenza unità (kW): 3,6
  • Disponibilità: Disponibile

    Prezzo di listino: 344,20 €

    Prezzo Speciale Iva Inclusa: 272,50 € Iva Esclusa: 223,36 €

    SAMSUNG ELECTRONICS ITALIA SPA

    Spediamo entro 2 giorni.
    Leggi tutto...

    Chiamaci per avere tutte le informazioni sul prodotto.

    Reso semplice. Contattaci per un eventuale reso.

    Aggiungi al carrello per ottenere maggiori sconti!

     

     

     

    Descrizione prodotto

    Dettagli

    Unità interna a parete, Samsung, serie AR5500M Smart wifi 12000 BTU da 3,5 kW.
    Questo climatizzatore è caratterizzato dal suo innovativo design triangolo che permette di raffreddare ambienti più ampi e più rapidamente (fino a 14 metri di distanza), questo grazie a una griglia di ripresa più ampia, una maggiore superficie di mandata aria e più alette verticali.
    Questo prodotto è fornito di digital inverter, virus doctor, filtro 3 Care, sistema di raffrescamento in due fasi, regolazione automatica del flusso orizzontale e verticale, sistema di Auto Clean, ed elevata silenziosità.
    In più, grazie al sistema Smart Wifi, è possibile gestire il climatizzatore tramite una comoda App per cellulare, tablet e pc.

    Ulteriori informazioni

    Ulteriori informazioni

    SKU SUAR12KSWNAWKNE
    Peso 5 Kg
    Produttore SAMSUNG ELECTRONICS ITALIA SPA
    Serie No

    Recensioni

    Scrivi la tua recensione

    Ogni utente registrato può scrivere una recensione. Per favore, accedi o registrati

    Tag prodotto

    Tag prodotto

    Usa gli spazi per tag separati. Usa apostrofi singoli (') per frasi.

    I Più Venduti