Chiamaci 030.3512170

Benvenuti su Rexel

Condizionatore completo Monosplit Samsung Windfree 9000btu

Codice Prodotto:

  • Kit 1 Unità Interna. + 1 Esterna
  • Dimensione locale: 85 metri cubi
  • Capacità raffreddamento 9000 Btu/h
  • Capacità riscaldamento 7506 Btu/h
  • Classe EnergeticaA++/A+
  • Rumorosità Interna54 dB
  • Rumorosità Esterna59 dB
  • Tecnologia Inverter
  • Connettività Wi-Fi
    Seleziona le quantità di ogni articolo qui sotto e aggiungi al carrello
  • Disponibilità: Disponibile

    Nome prodotto Prezzo Qtà
    Climatizzatore unità esterna Samsung 2,6 Kw Windfree

    Prezzo di listino Iva Inclusa: 496,32 €

    Prezzo Speciale Iva Inclusa: 425,84 € Iva Esclusa: 349,05 €

    Climatizzatore Smart Wi-fi 2,6 Kw Windfree

    Prezzo di listino Iva Inclusa: 427,00 €

    Prezzo Speciale Iva Inclusa: 348,42 € Iva Esclusa: 285,59 €

    SAMSUNG ELECTRONICS ITALIA SPA

    Extra Sconto 10% sulle serie civili

    Prodotti Originali al 100%Acquisti sicuri con il sistema PayPalConsegna Rapida in tutta Italia

    Dettagli

    Descrizione

    Kit di climatizzazione per singola stanza, composta da unità interna(AR09MSPXBWKNEU) + unità esterna (AR09MSPXBWKXEU)
    I climatizzatori WindFree sono caratterizzati da una elevata silenziosità: La rumorosità, infatti, è di soli 16 db (A) ed è resa possibile dall’impiego di tecnologie evolute e da un’unità interna progettata per ridurre al minimo qualsiasi tipo di vibrazione o di rumore.
    L’aria viene quindi raffreddata più rapidamente e distribuita in modo più veloce, consentendo di rinfrescare ambienti più grandi raggiungendo ogni angolo della stanza.
    L’esclusivo design triangolare del condizionatore WindFree prevede un ingresso più ampio che permette di immettere più aria e disporne l’uscita grazie a un ventilatore più grande del 22% rispetto ai precedenti modelli dotati di design triangolare. L’aria viene quindi raffreddata più rapidamente e distribuita in modo più veloce, consentendo di rinfrescare ambienti più grandi raggiungendo ogni angolo della stanza.

    Ulteriori informazioni

    Ulteriori informazioni

    SKU KITMONOS9KWFR
    Produttore SAMSUNG ELECTRONICS ITALIA SPA

    Recensioni

    Scrivi la tua recensione

    Ogni utente registrato può scrivere una recensione. Per favore, accedi o registrati

    Downloads

    Product Files

    • No Files attached with this product.

    I Più Venduti