Prodotti / Civile residenziale / Termoregolazione e Gestione Energia / Cronotermostati /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1CRCR309/S
Cod. Produttore
1CRCR309/S
Cod. EAN
8019108090600

Informazioni di prodotto

Il cronotermostato da parete Perry serie Easy analogico digitale con display LCD 2” 2/3 è un modello \Settimanale\" che permette di impostare le modalità \"automatico\", \"manuale\" e \"spento\" per ogni giorno della settimana. Funzione differenziale regolabile oppure modulante con periodi di controllo di 7/10/15/20 min. Il set di temperatura regolabili dal display permette di bloccare le temperature che possono essere modificate a proprio piacimento ogni 30'. Possiede un ingresso per il comando telefonico che ti permette di controllare il cronotermostato grazie ad un semplice sms dal cellulare. Il funzionamento manuale è permanente. E possiede la funzione di spegnimento totale dell'apparecchio. Autonomia di 24 mesi. "
Il cronotermostato da parete Perry serie Easy analogico digitale con display LCD 2” 2/3 è un modello \Settimanale\" che permette di impostare le modalità \"automatico\", \"manuale\" e \"spento\" per ogni giorno della settimana. Funzione differenziale regolabile oppure modulante con periodi di controllo di 7/10/15/20 min. Il set di temperatura regolabili dal display permette di bloccare le temperature che possono essere modificate a proprio piacimento ogni 30'. Possiede un ingresso per il comando telefonico che ti permette di controllare il cronotermostato grazie ad un semplice sms dal cellulare. Il funzionamento manuale è permanente. E possiede la funzione di spegnimento totale dell'apparecchio. Autonomia di 24 mesi. "

Produttore

Cronotermostato Perry Easy settimanale digitale da parete

(pz.)