Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Multimetri /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FKH5
Cod. Produttore
H5
Cod. EAN
0095969057196

Informazioni di prodotto

Fluke H5 Custodia a cintura per serie Fluke T5
Fluke H5 Guscio protettivo per tester elettrico prodotto professionale per installatori elettrici.

larghezza

90 mm

esecuzione

borsa

altezza

192 mm

profondità

38 mm

materiale

plastica