Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Accessori di Misurazione Portatili /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FKC115
Cod. Produttore
C115
Cod. EAN
0095969400084

Informazioni di prodotto

Fluke C115 Borsa morbida 24x20.5x7.5cm
Fluke C115 è una custodia da trasporto morbida composta da due tasche imbottite per la protezione di due strumenti di misura, come un multimetro digitale e un termometro a infrarossi serie 60, e una borsa per puntali e altri accessori.

larghezza

205 mm

esecuzione

borsa

altezza

240 mm

profondità

75 mm

materiale

plastica