Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Analizzatori Rete Elettrica /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FKC190
Cod. Produttore
C190
Cod. EAN
0095969075749

Informazioni di prodotto

Fluke C190 Valigetta rigida per serie Fluke 190
Fluke C190 Borsa prodotto professionale per installatori elettrici.

larghezza

385 mm

esecuzione

valigia

altezza

140 mm

profondità

500 mm

materiale

plastica

con serratura