Chiamaci 030.3512170

Benvenuti su Rexel

Plafoniera stagna LEDVANCE DAMP PROOF LED 55 W 4000 K

Codice Prodotto: DAMP150055840

  • Potenza: 55,00 W
  • Tensione: 220…240 V
  • Ampiezza fascio luminoso: 105,00 °
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Solo 10 rimasti

    Disponibilità: Disponibile

    Prezzo per 1 Pz.

    Iva inclusa: 60,04 € Iva esclusa: 49,21 €
    Ledvance

    Prodotti Originali al 100%Acquisti sicuri con il sistema PayPalConsegna Rapida in tutta Italia

    Dettagli

    Descrizione

    Apparecchi di illuminazione LED Damp-Proof 1500 55W/4000K IP65 Vantaggi prodotto: Luce uniforme e ampio fascio luminoso. Risparmio energetico fino al 50% (rispetto agli apparecchi di illuminazione che utilizzano lampade fluorescenti). Facile installazione, senza bisogno di attrezzi per il collegamento. 5 anni di garanzia. Caratteristiche prodotto: Efficienza luminosa: 115 lm/W. Ampiezza del fascio luminoso: 180°. Tipo di protezione: IP65. Possibilità di cablaggio passante. Aree applicative: Parcheggi e sottopassaggi. Garage. Officine e linee di assemblaggio. Apparecchiatura / Accessori: Fascette in acciaio inox con viti di sicurezza. Accessori per il montaggio inclusi (kit di sospensione, kit protezione antifurto).

    Ulteriori informazioni

    Ulteriori informazioni

    SKU OSDAMP150055840
    Peso 2.5 Kg
    Produttore Ledvance
    Indice di protezione IP65
    Colore della luce 4000K - Bianco Freddo

    Recensioni

    Scrivi la tua recensione

    Ogni utente registrato può scrivere una recensione. Per favore, accedi o registrati

    Downloads

    Product Files

    • No Files attached with this product.

    I Più Venduti