Rexel / Prodotti /

DEHN

Dehn Italia fa parte del gruppo Dehn. L’azienda offre prodotti per la protezione dai rischi di fulmini e di sovratensione per persone, edifici, apparecchi ed impianti elettrici ed elettronici.

Filtri attivi

Brand DEHN

Filtri

Disponibilità (1.101)
Serie (1.082)
superficie (474)
materiale (438)
tipo di montaggio (360)
tensione permanente AC max. (299)
tensione permanente DC max. (299)
con contatto telecomunicazioni (267)
segnalazione nell’apparecchio (261)
livello di protezione (252)
corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) (242)
grado di protezione (IP) (220)
tensione nominale AC (213)

Trovati 1.101 risultati

add result Risultati

icon result Risultati

Mostra

Ordina per

ASTA DI CAPTAZIONE D 10MM L 1000MM

Cod. Rexel: DEH101000
Cod. Produttore: 101000
Cod. EAN: 4013364094505

PUNTA DI CAPTAZIONE D 10MM L 1000MM

Cod. Rexel: DEH101001
Cod. Produttore: 101001
Cod. EAN: 4013364105539

ASTA DI CAPTAZIONE D 10MM L 1000MM

Cod. Rexel: DEH101009
Cod. Produttore: 101009
Cod. EAN: 4013364128699

PUNTA DI CAPTAZIONE D 10MM L 1000MM

Cod. Rexel: DEH101110
Cod. Produttore: 101110
Cod. EAN: 4013364138704

ASTA DI ADDUZIONE D 16MM L 1500MM F

Cod. Rexel: DEH101150
Cod. Produttore: 101150
Cod. EAN: 4013364019515

ZOCCOLO IN CEMENTO C45/55 17KG CON

Cod. Rexel: DEH102002
Cod. Produttore: 102002
Cod. EAN: 4013364105126

GABBIA DI ANCORAGGIO 4XM24, H22-24

Cod. Rexel: DEH103041
Cod. Produttore: 103041
Cod. EAN: 4013364129900

PALO DI CAPTAZIONE A TRIVELLA L 110

Cod. Rexel: DEH103126
Cod. Produttore: 103126
Cod. EAN: 4013364112841

ASTA DI CAPTAZIONE D16/10MM L1500MM

Cod. Rexel: DEH103211
Cod. Produttore: 103211
Cod. EAN: 4013364078529

ASTA DI CAPTAZIONE D16/10MM L2500MM

Cod. Rexel: DEH103231
Cod. Produttore: 103231
Cod. EAN: 4013364078543

ASTA DI CAPTAZIONE D16/10MM L3500MM

Cod. Rexel: DEH103250
Cod. Produttore: 103250
Cod. EAN: 4013364093485

ASTA DI CAPTAZIONE D16/10MM L4000MM

Cod. Rexel: DEH103260
Cod. Produttore: 103260
Cod. EAN: 4013364093492

ASTA DI CAPTAZIONE D16/10MM L4000MM

Cod. Rexel: DEH103261
Cod. Produttore: 103261
Cod. EAN: 4013364093522

ASTA DI CAPT.TUB.D16/10MM L2000MM A

Cod. Rexel: DEH103420
Cod. Produttore: 103420
Cod. EAN: 4013364105782

ASTA DI CAPT.TUB.D16/10MM L3000MM A

Cod. Rexel: DEH103440
Cod. Produttore: 103440
Cod. EAN: 4013364105805

ASTA DI CAPT.TUB.D 16/10MM L3000 IN

Cod. Rexel: DEH103449
Cod. Produttore: 103449
Cod. EAN: 4013364128798

ASTA DI CAPT.TUB.D16/10MM L4000MM A

Cod. Rexel: DEH103460
Cod. Produttore: 103460
Cod. EAN: 4013364105829

ASTA DI CAPTAZIONE D 16MM L6000MM A

Cod. Rexel: DEH104600
Cod. Produttore: 104600
Cod. EAN: 4013364076556

PUNTA DI CAPTAZIONE INOX L 1000MM C

Cod. Rexel: DEH105071
Cod. Produttore: 105071
Cod. EAN: 4013364101456

COLLARE DI FISSAGGIO PER TUBI D 40-

Cod. Rexel: DEH105160
Cod. Produttore: 105160
Cod. EAN: 4013364113022

Asta di captazioneD40/16/10mm Al L5000mm

Cod. Rexel: DEH105171
Cod. Produttore: 105171
Cod. EAN: 4013364151215

Asta di captazioneD40/16/10mm Al L6000mm

Cod. Rexel: DEH105172
Cod. Produttore: 105172
Cod. EAN: 4013364151239

Asta captazione D40/22/16/10mm Al L7500mm

Cod. Rexel: DEH105178
Cod. Produttore: 105178
Cod. EAN: 4013364151260

ASTA CAPTAZIONE D40/16/10MM NIRO L4

Cod. Rexel: DEH105190
Cod. Produttore: 105190
Cod. EAN: 4013364152045

ASTA CAPTAZIONE D40/16/10MM NIRO L5

Cod. Rexel: DEH105191
Cod. Produttore: 105191
Cod. EAN: 4013364152052

1 2 3 ... 45 »

CATALOGO DEHN

Nel catalogo Dehn troviamo:

  • Scaricatori di tensione per reti di energia: appartenenti ai prodotti Red/Line per la protezione da sovratensioni, soluzioni per la protezione di sistemi fino a 1.000 V AC/1.500 V DC contro sovratensioni causate da scariche atmosferiche e operazioni di manovra.
  • Limitatore di sovratensioni per fotovoltaico: unità pronte per il cablaggio di impianti fotovoltaici costituite da basetta e moduli di protezioni innestati. 
  • Dispositivi per la protezione da sovratensioni per le tecnologie informatiche: appartenenti ai prodotti Yellow/Line per gli impianti di edilizia, per la tecnica di processo e le telecomunicazioni.
  • Protezioni da fulmini e scaricatori a terra: prodotti per la protezione di edifici dalla distruzione meccanica in caso di fulminazione e il pericolo a esso collegato di uno sviluppo d'incendio.

 

DEHN SU REXEL.IT

Acquista sul sito Rexel.it i prodotti marchiati Dehn a prezzi vantaggiosi. Inoltre, un team di esperti è a tua disposizione per guidarti nella scelta giusta.