Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Alimentatori / Alimentatori Industriali /
Informazioni di prodotto
max. corrente d’uscita 1
8 A
valore nominale tensione d'uscita 1
24 V
valore nominale corrente d'uscita 1
5 A
assorbimento di potenza
19 VA
potenza erogata
120 W
larghezza di montaggio
59 mm
altezza totale
115 mm
larghezza
39 mm
altezza
profondità
128 mm
tensione d’uscita regolabile
resistente a corto circuito
tensione d’uscita regolata
stabilizzato
montaggio su guida portante possibile
adatto per installazione in serie
adatto per funzioni di sicurezza
1a tensione d’uscita
23 V 27.5 V
tensione di alimentazione nominale per AC 50 Hz
90 V 264 V
tensione di alimentazione nominale per AC 60 Hz
tensione di alimentazione nominale per DC
100 V 345 V
tipo di tensione di alimentazione
AC/DC
esecuzione del collegamento elettrico
raccordo a vite
grado di protezione (IP)
IP20
Cod. Rexel: CBNU1051S Cod. Produttore: NU1051S Cod. EAN: 8017963158404
Cod. Rexel: CBPTD022A Cod. Produttore: PTD022A Cod. EAN: 8017963087551
Cod. Rexel: CBNUT18S Cod. Produttore: NUT18S Cod. EAN: 8017963163262
Cod. Rexel: CBNUT12S Cod. Produttore: NUT12S Cod. EAN: 8017963163255
Cod. Rexel: CBBIN100015 Cod. Produttore: BIN100015 Cod. EAN: 8017963099288
Cod. Rexel: CBNU0851 Cod. Produttore: NU0851 Cod. EAN: 8017963055604
Cod. Rexel: TESR3B261FU Cod. Produttore: SR3B261FU Cod. EAN: 3389110550009
Cod. Rexel: CBXCL5R Cod. Produttore: XCL5R Cod. EAN: 8017963021586
Cod. Rexel: TEABL8RPS24050 Cod. Produttore: ABL8RPS24050 Cod. EAN: 3389119405614
Cod. Rexel: CBXCL1R Cod. Produttore: XCL1R Cod. EAN: 8017963021593
Cod. Rexel: TEABL8BBU24200 Cod. Produttore: ABL8BBU24200 Cod. EAN: 3389119406826
Cod. Rexel: TEABL8RPS24030 Cod. Produttore: ABL8RPS24030 Cod. EAN: 3389119405607
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te