Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Distribuzione elettrica /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
tipo di tensione di alimentazione
AC/DC
1a tensione d’uscita
24 V 24 V
tensione d’uscita regolabile
resistente a corto circuito
tensione di alimentazione nominale per AC 50 Hz
320 V 575 V
tensione di alimentazione nominale per AC 60 Hz
tensione di alimentazione nominale per DC
450 V 800 V
tensione d’uscita regolata
potenza erogata
480 W
stabilizzato
esecuzione del collegamento elettrico
raccordo a vite
montaggio su guida portante possibile
larghezza di montaggio
160 mm
altezza totale
225 mm
montaggio diretto possibile
larghezza
100 mm
altezza
125 mm
profondità
120 mm
grado di protezione (IP)
IP20
Serie
PROeco
Cod. Rexel: WD8950920000 Cod. Produttore: 8950920000 Cod. EAN: 4032248742288
Cod. Rexel: WD8950720000 Cod. Produttore: 8950720000 Cod. EAN: 4032248742097
Cod. Rexel: WD1011410000 Cod. Produttore: 1011410000 Cod. EAN: 4032248717781
Cod. Rexel: WD1568241508 Cod. Produttore: 1568241508 Cod. EAN: 4008190007553
Cod. Rexel: WD1568241505 Cod. Produttore: 1568241505 Cod. EAN: 4008190080082
Cod. Rexel: WD1568241502 Cod. Produttore: 1568241502 Cod. EAN: 4008190016128
Cod. Rexel: TEXCKJ10511 Cod. Produttore: XCKJ10511 Cod. EAN: 3389110646023
Cod. Rexel: TEXCKJ10513 Cod. Produttore: XCKJ10513 Cod. EAN: 3389110645811
Cod. Rexel: TEXCKJ10541 Cod. Produttore: XCKJ10541 Cod. EAN: 3389110646030
Cod. Rexel: TEXCKJ10559 Cod. Produttore: XCKJ10559 Cod. EAN: 3389110646047
Cod. Rexel: TEXCKJ167 Cod. Produttore: XCKJ167 Cod. EAN: 3389110645989
Cod. Rexel: TEXCKD2102P16 Cod. Produttore: XCKD2102P16 Cod. EAN: 3389110196887
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te