Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione e protezione dell'energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIG744AC40
Cod. Produttore
G744AC40
Cod. EAN
8005543459799

Informazioni di prodotto

btdin - differ puro AC 4P 40A 300mA

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Interruttore differenziale SALVAVITA 4P - tipo AC - In= 40A - Idn= 300mA - Vn= 400 Vac - 4 moduli

dispositivi supplementari possibili

corrente di dimensionamento

40 A

profondità di incasso

44 mm

numero di poli

4

corrente di guasto nominale

0.3 A

tensione di dimensionamento

400 V

larghezza in unità di suddivisione

4

frequenza

50 Hz

tipo di montaggio

barra DIN

tipo di corrente di guasto

AC

grado di protezione (IP)

IP20

tensione di isolamento nominale Ui

500

grado di inquinamento

2

sezione conduttore collegabile unifilare

0.75

sezione conduttore collegabile multifilare

0.75

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

con dispositivo di bloccaggio

tipo di tensione

AC

Produttore

Interruttore differenziale puro Salvavita AC 4P 40A 300MA

(pz.)