Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione e protezione dell'energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIG24AS32
Cod. Produttore
G24AS32
Cod. EAN
8005543462935

Informazioni di prodotto

BTDIN-BDA G2 32A 2P 300mA A-S

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Modulo differenziale SALVAVITA 2P - tipo A-S - In= 32A - Idn= 300mA - Vn= 230/400 Vac

grado di inquinamento

2

tensione di isolamento nominale Ui

500

corrente nominale

32 A

numero di poli

2

tempo di ritardo max.

40 ms

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

sezione conduttore collegabile multifilare

1.5

sezione conduttore collegabile unifilare

1.5

corrente di guasto nominale

0.3 A

tensione nominale

170 V

frequenza

50 Hz

tipo di corrente di guasto

A

con dispositivo di bloccaggio

Produttore

Modulo differenziale Salvavita G2 32A 2P 300MA A-S

(pz.)