Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW46439F
Cod. Produttore
GW46439F
Cod. EAN
8011564284227

Informazioni di prodotto

COPPIA DI MONTANTI PER INSTALLAZIONE - FAST AND EASY - PER QUADRI 800X1060
Serie 46 - Quadri stagni da parete per automazione e distribuzione - L'offerta comprende: Quadri 46QP - monoblocco, poliestere caricato fibra vetro Halogen Free, grado di protezione IP66; Quadri 46QM - IP55 in metallo; Quadri 46 QX - IP55 in acciaio INOX; completa l'offerta la Serie 44CEP - IP55 in Tecnopolimero monoblocco - Monoblocco, tecnopolimero Halogen Free. I quadri 46QP; QM e 44CEP sono disponibili nelle versioni porta trasparente e cieca. La Serie 46QP; QM e QX si contraddistingue per comunanza e ricchezza degli accessori Fast and Easy in metallo e con fissaggio a scatto.

esecuzione

barra di montaggio

larghezza totale per installazione in armadio

800 mm

adatto per l'altezza della scatola

1060 mm

larghezza

800 mm

materiale

metallo

Serie

BUILDING_BOX,CEP__QP__QM__QX

Produttore

Coppia Mont.Per Quadri 1060X800X350 Gewiss S.P.A

(pz.)