Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELC1D12BD
Cod. Produttore
LC1D12BD
Cod. EAN
3389110353716

Informazioni di prodotto

Contattore TeSys LC1D - 3 poli - AC3 440V 12 A - 24 V CC

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
LC1D12BD è un contattore TeSys D a 3 poli di Schneider Electric per applicazioni motore fino a 5,5 kW a 400 V. Comprende una bobina CC da 24 V e contatti ausiliari integrati 1NA+1NC; può essere utilizzato in tutti i sistemi di controllo e in tutte le applicazioni di sicurezza grazie al contatto a specchio NC certificato. Compatto, con montaggio su guida DIN, garantisce elevata affidabilità e durabilità. Disponibile in tutto il mondo, è certificato in base a diversi standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, per uso in ambienti marittimi) ed è conforme a Green Premium (RoHS/REACH).

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

7.5 A

potenza d’esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

3 kW

numero di contatti di chiusura, contatti principali

3

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

24 V

tipo di tensione per l’azionamento

DC

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-3, 400 V

12 A

numero di contatti ausiliari, contatti di riposo

1

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-1, 400 V

25 A

numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura

1

potenza d’esercizio nominale per AC-3, 400 V

5.5 kW

Prodotti Green

Si

Serie

TeSys_Deca_contactors

Produttore

Contattore Schneider Electric LC1D12BD, contatti 3 NO, 12 A, 690 V c.a., bobina 24 V c.c.

(pz.)