Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari modulari / Contattori Modulari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELC1D09BD
Cod. Produttore
LC1D09BD
Cod. EAN
3389110353075

Informazioni di prodotto

Contattore TeSys LC1D - 3 poli - AC3 440V 9 A - 24 V CC

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
LC1D09BD è un contattore compatto a 3 poli TeSys D di Schneider Electric per applicazioni motore. Potenza nominale 9 A AC-3 4 kW a 400 V, include una bobina CC da 24 V e contatti ausiliari 1NA+1NC. Può essere utilizzato in applicazioni di sicurezza grazie al contatto a specchio NC certificato. Compatto, con montaggio su guida DIN, garantisce elevata affidabilità e durabilità. Disponibile in tutto il mondo, è certificato in base a diversi standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, per uso in ambienti marittimi) ed è conforme a Green Premium (RoHS/REACH).

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

6 A

potenza d’esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

2.2 kW

numero di contatti di chiusura, contatti principali

3

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

24 V

tipo di tensione per l’azionamento

DC

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-3, 400 V

9 A

numero di contatti ausiliari, contatti di riposo

1

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-1, 400 V

25 A

numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura

1

potenza d’esercizio nominale per AC-3, 400 V

4 kW

Prodotti Green

Si

Serie

TeSys_Deca_contactors

Produttore

Contattore Schneider Electric LC1D09BD, contatti 3 NO, 9 A, 690 V c.a., bobina 24 V c.c.

(pz.)