Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TECAD32B7
Cod. Produttore
CAD32B7
Cod. EAN
3389110399219

Informazioni di prodotto

Contattore ausiliario TeSys CAD32 - 3NO + 2 NC - - 10 A - 24 V CA

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
CAD32B7 è un relè di controllo TeSys D Schneider Electric per le categorie di utilizzo AC-15 fino a 690V e DC-13 fino a 440V. E' composto da 5 contatti (3NO + 2NC), una bobina 24V 50/60Hz AC e collegamento mediante morsetti di chiusura a vite. Per applicazioni severe con elevate velocità di funzionamento fino a 10.800 cicli/ora, offre affidabilità e resistenza elevate. Disponibile in tutto il mondo, dispone di certificazione in base a diversi standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, per uso in ambienti marittimi) ed è conforme a Green Premium (RoHS/REACH).

tipo di tensione per l’azionamento

AC

corrente d’esercizio nominale Ie, 400 V

10 A

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

24 V

numero di contatti ausiliari, contatti di riposo

2

numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura

3

tipo di montaggio

barra DIN/vite

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

raccordo a vite

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

24 V

Prodotti Green

Si

Serie

TeSys_K__D__SK__contattori_ausiliari_

Produttore

Relè di controllo Schneider Electric, config. 3NO / 2NC

(pz.)